Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Halogenlampen mit Reflektor MR16 - 64637 100W 12V GZ6,35 20X1 , NEAD: 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-4586
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321352071
EAN/GTIN:
     4008321352071
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

Osram - Halogenlampen mit Reflektor MR16 - 64637 100W 12V GZ6,35 20X1 , NEAD: 542230, ANSI: EBV, LIF: A1/271

Halogenlampen mit Reflektor MR16. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung).
Lampenleistung: 100W, Lampenspannung: 12V, Sockel: GZ6,35
EAN/GTIN: 4008321352071
Weitere Informationen:
Sockel:
GZ6.35
Spannung:
12 V
Leistung:
100 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Lebensdauer:
1500 h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,88*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 10,81*
€ 15,40*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 16,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,57*
€ 18,00*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.