Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64637 100W 12V GZ6,35 20X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321352071
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321352071
EAN/GTIN:
     4008321352071
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100.00 W
Lampenspannung:
12.0 V
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, led niedervolt reflektorlampe 3000k, leuchtmittel gz6,35, osram projektionslampen, Display, Halogen, Niederspannung, Niedervolt-Reflektorlampe, Reflector, Refektorlampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.