Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotolampe Osram 64637 Reflektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotolampe Osram 64637 Reflektorlampe
Fotolampe Osram 64637 Reflektorlampe
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321352071_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321352071
EAN/GTIN:
     4008321352071
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

Fotolampe Osram 64637 Reflektorlampe

 Die Osram Halogen-Niedervolt Speziallampe bietet bis zu 10% höheren Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme.

Technische Daten:

  • Sockel: GZ6,35
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 51
  • Länge [mm]: 42
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 1500
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: -
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 28
  • Lampenform code: T11
  • Brennstellung: s120
  • Gattung: Displays
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, led niedervolt reflektorlampe 3000k, leuchtmittel gz6,35, osram projektionslampen, 64637 EBV Display, Halogen, Niederspannung, Niedervolt-Reflektorlampe, Reflector, Refektorlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,88*
Lager 2338
3
1
€ 7,50*
ab € 10,81*
€ 15,40*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 16,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,57*
€ 18,00*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.