Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Heckenschere UH4570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-339194
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH4570
EAN/GTIN:
     0088381095709
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Makita Heckenschere UH4570 Leistungsaufnahme 550W, Spannung 230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Schnittzahl bei Leerlauf 16001/min, Max.

Astdicke 21mm, Nutzbare Messerlänge 450mm, Messerabstand 28mm, Länge 862mm, Breite 223mm, Höhe 206mm, Gewicht 3,6kg, Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff mit Gummipolster Drei eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit Maschine läuft nur wenn zwei Schalter zugleich betätigt werden Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor Blockieren Schnellstop und integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel.

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
550 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schnittzahl bei Leerlauf:
1600 1/min
Max. Astdicke:
21 mm
Nutzbare Messerlänge:
450 mm
Messerabstand:
28 mm
Länge:
862 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
3.6 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 102,49*
€ 126,98*
€ 3,50*
ab € 119,15*
€ 147,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,54*
€ 147,52*
€ 4,90*
ab € 121,89*
€ 151,65*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 148,13*
€ 181,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
UH4861
ab € 73,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.