Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Außeneck rws BA1058.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-33743
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BA1058.3
EAN/GTIN:
     4011126052909
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Kleinhuis Außeneck rws BA1058.3 Breite 105mm, Tiefe 66mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Symmetrisch, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Montageart der Oberteile innenliegend,

Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außeneckunterteil, BS, Brüstungskanalaußeneck, Geräteeinbaukanal-Außeneck
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,8092*
€ 26,5792*
1
€ 5,46*
ab € 20,16*
€ 27,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,7724*
€ 29,7924*
1
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 31,17*
Lager 5382
1
1
€ 5,80*
ab € 24,77*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,29814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,28814*
Ähnlich
HKL
ab € 23,09*
Ähnlich
HKL
ab € 22,65278*
Ähnlich
HKL
ab € 15,21*
Ähnlich
HKL
ab € 22,59278*
Ähnlich
HKL
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.