Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x133mm UT 90° Kst rws RAL9010 unbeh BA1308.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B147C77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126052893
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 66x133mm UT 90° Kst rws RAL9010 unbeh BA1308.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,74278*
€ 30,83278*
1
€ 5,46*
ab € 23,70*
€ 32,03*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 23,85*
€ 32,42*
2 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 25,23*
€ 34,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,6444*
€ 34,4644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83278*
€ 36,69101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37278*
€ 36,14361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85278*
€ 34,33481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78278*
€ 33,06151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07278*
€ 32,21661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74278*
€ 27,06391
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,21814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,25814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,8092*
Ähnlich
HKL
ab € 23,81*
Ähnlich
HKL
ab € 22,64278*
Ähnlich
HKL
ab € 15,29*
Ähnlich
HKL
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.