Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst lgr RAL7035 unbeh BA1058.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8
Außeneck lgr Brüstungskanalsystem BA1058.8
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E875F06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365719
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 66x105mm UT 90° Kst lgr RAL7035 unbeh BA1058.8
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,25814*
€ 26,53814*
€ 5,46*
ab € 20,12*
€ 27,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,7924*
€ 29,8224*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,84*
€ 29,99*
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53814*
€ 31,58039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09814*
€ 31,05679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82814*
€ 29,54549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73814*
€ 28,24839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17814*
€ 27,58199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25814*
€ 22,91719
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,21814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,8092*
Ähnlich
HKL
ab € 23,81*
Ähnlich
HKL
ab € 22,64278*
Ähnlich
HKL
ab € 15,29*
Ähnlich
HKL
ab € 22,74278*
Ähnlich
HKL
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.