Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke FI-Schalter DFS4 016-4/0,03-B NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-333381
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114995
EAN/GTIN:
     4014712139237
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Doepke FI-Schalter DFS4 016-4/0,03-B NK Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Baugröße (nach DIN 43880) 4, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Kurzzeitverzögerter Typ,
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße (nach DIN 43880):
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Allstrom-FI, Allstrom-RCD, Allstromsensitiv-Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 542,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,10*
€ 542,97*
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 547,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,26*
€ 593,30*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 535,03*
€ 597,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,02*
€ 708,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,32*
€ 657,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,63*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,60*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,75*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,46*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,84*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,00*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,65*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.