Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS4 016-4/0,03-B NK FI-Schalter allstromsensitiv 09114995


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0205938
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114995
EAN/GTIN:
     4014712139237
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzma?nahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gema? den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Gerate der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausfuhrung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Wahrend DFS 4 in der Ausfuhrung fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome fur dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden konnen, gibt es in den allstromsensitiven Ausfuhrungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten fur den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Ma?e sind eine Vielzahl verschiedener Auslosestrome und Charakteristiken bei Bemessungsstromen - je nach Ausfuhrung - bis zu 125 A verfugbar. Alle Gerate sind in der Ausfuhrung HD erhaltlich, die sich besonders fur den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbader etc.) eignet. Au?erdem verfugen sie uber gro?e Doppelstockklemmen zur Aufnahme gro?er Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und konnen durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerstrome sowie alle weiteren Fehlerstrome vom Typ B gema? IEC 60755. Die dazu benotigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewahrleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ? 50 V ist. Fehlerstrome des Typs A werden netzspannungsunabhangig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter luckenlos Fehlerstrome aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem gro?en Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung ubertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen fur Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gema? VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand uber den gesamten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 542,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,10*
€ 542,97*
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 547,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,26*
€ 593,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 535,03*
€ 597,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,97*
€ 646,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,63*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,60*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 632,02*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,75*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,46*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,84*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 676,00*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 358,65*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,57*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,57*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.