Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Motorstarterkombination MSC-D-12-M12(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-333043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283167
EAN/GTIN:
     4015082831677
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Überstromauslöser
motorstarter eaton
Eaton (Moeller) Motorstarterkombination MSC-D-12-M12(24VDC) Art des Motorstarters Direktstarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 11,3A, Überlastauslöser Stromeinstellung 8 ...

12A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
EF009598:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
11.3 A
Einstellbereich Überlastauslöser:
8 A | 12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: motorstarter, motorstarter 5,5kw, Direktstarter, Kombinationsstarter, Kompaktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, PKZM0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,91*
€ 117,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,75*
€ 121,12*
€ 5,46*
ab € 110,18*
€ 129,90*
Frei Haus
ab € 114,30*
€ 135,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,43*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.