Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-330219 Herst.-Nr.: 2CCS571001R0024 EAN/GTIN: 7612270101351 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Leitungsschutzschalter 2A C 1p S401M-C2 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 2A, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Leitungsschutzschalter zum Aufstecken auf auf das SMISSLINE-Sammelschienensystem, Anzeige der ausgewählten Phase auf der Frontseite, Bemessungsschaltvermögen 10 kA Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Bemessungsstrom: | 2 A | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 60 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, SMISSLINE, Sammelschienenautomat, Sammelschienensicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,93* | € 32,05* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,85* | € 33,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,98* | € 35,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,98* | € 36,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 31,37* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|