Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322848
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21914
EAN/GTIN:
     4034451219144
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Sockel MG 5,7
Scharnberger+Has.

Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914 Lampenspannung 6,3 ...

6,3V, Lichtstrom 2,3lm, Sockel Midget-grooved, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 5,7mm, Gesamtlänge 15,87mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 200mA, Lampenleistung 1,26W, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9).

Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6.3 V
Lichtstrom:
2.3 lm
Sockel:
Midget-grooved
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
5.7 mm
Gesamtlänge:
15.87 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
200 mA
Lampenleistung:
1.26 W
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, Telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Miniatur-Glühlampe, Miniaturglühlampe, Miniaturlampe, Röhrenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,799*
€ 1,179*
10
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,18*
10
€ 3,90*
ab € 0,905*
€ 1,335*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,79*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,53*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.