Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26859320
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21914
EAN/GTIN:
     4034451219144
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Sockel MG 5,7

Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914

Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9). Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,26 W
Lampenspannung:
6,3 V
Lichtstrom:
2,3 lm
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, Telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,799*
€ 1,179*
10
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,25*
€ 1,25*
10
€ 3,90*
ab € 0,905*
€ 1,335*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.