Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26859320
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21914
EAN/GTIN:
     4034451219144
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Sockel MG 5,7

Glühlampe T1 3/4 5,7x15,87 MG 6,3V 200mA 21914

Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9). Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,26 W
Lampenspannung:
6,3 V
Lichtstrom:
2,3 lm
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, Telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,799*
€ 1,179*
10
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,18*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,905*
€ 1,325*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,317*
€ 1,927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.