Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,26W Midget-g 6,3V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767B08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21914
EAN/GTIN:
     4034451219144
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Sockel MG 5,7
Kleinlampe 1,26W Midget-g 6,3V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21914
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
15.87 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.26 - 1.26 W W
Lampenspannung:
6.3 - 6.3 V V
Lichtstrom:
2.3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennstrom:
200 mA mA
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, Telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,799*
€ 1,179*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,18*
10
€ 3,90*
ab € 0,905*
€ 1,325*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,317*
€ 1,927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.