| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-320024 Herst.-Nr.: 1SCA022381R1640 EAN/GTIN: 6417019124308 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Griff OHG125J12 GRAU 125 Farbe grau, Geeignet für Leistungsschalter, Geeignet für Lasttrennschalter, Weitere Informationen: | | Abschließbar: | Nein | Farbe: | grau | Geeignet für NOT-AUS: | Nein | Mit Achse: | Nein | Geeignet für Leistungsschalter: | Ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,18* | € 26,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,06* | € 30,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,94* | € 33,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,12* | € 33,65* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,83* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|