Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff OHG125J12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25222679
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022381R1640
EAN/GTIN:
     6417019124308
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Pistolengriff Lasttrennschalter

Griff OHG125J12

OHG125J12 Pistolengriff grau 125mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,19*
€ 28,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,09*
€ 30,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,94*
€ 32,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,33*
€ 34,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.