Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Bräunungslampe CLEO Compact 15W 68506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-30309
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68506
EAN/GTIN:
     4034451685062
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Scharnberger+Has.

Bräunungslampe CLEO Compact 15W 68506 Mittlere Nennlebensdauer 800h, Lampenleistung 15W, Sockel G13, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 295mm, Farbe sonstige, Anwendung Solarium, Kompakte Bräunungslampe für UV-A Bestrahlungsgeräte, emittiert hoch-konzentrierte UV-Strahlung im Bereich von 300-400 nm

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
295 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Solarium
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 14,23*
€ 5,46*
ab € 9,59*
€ 14,33*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,88*
€ 16,06*
€ 3,90*
ab € 10,89*
€ 16,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.