| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46861672 Herst.-Nr.: 68506 EAN/GTIN: 4034451685062 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 16x295mm G5 15W CLEO Compact 68506 Recht milde 15W-Gesichtsbräuner-Röhre (Niederdruck), UVB-Anteil 1,0%, rundumstrahlend (ohne Reflektor), typische UVA-Leistung: 16,0 mW/cm², kann mit 15W oder 20W betrieben werden. Diese kurzen Lampen werden bei den dafür vorgesehenen Solarien im Gesichtsbereich zwischen die langen Röhren eingesetzt. Die Lampe entspricht der EU-Norm mit einer begrenzten erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m². Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform 15w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,53* | € 14,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,61* | € 14,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,90* | € 16,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 16,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,51* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|