Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitec Frontplatte als Leerpl.abd. RP 3684.891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-291739
Hersteller:
     Heitec
Herst.-Nr.:
     3684891
EAN/GTIN:
     4250558904060
Suchbegriffe:
Frontplatte
rittal aluminium frontplatte
rittal frontplatte
aluminium frontplatte
Heitec Frontplatte als Leerpl.abd.

RP 3684.891 Breite 20mm, Höhe 128,7mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 3, Werkstoff Aluminium, Frontplatten als Leerplatzabdeckung, flach

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
128.7 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankfrontplatte, Schrankfrontplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,40*
€ 6,58*
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 7,08*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 14,69*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.