Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTAL 3684891 FRONTPLATTE, BLANK, 3U, 4HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1198913
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3684891
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
rittal aluminium frontplatte
rittal frontplatte
aluminium frontplatte
Rackhöhe: 3HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger
  • Außenbreite - Zoll: 0.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 128.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.07 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, RITTAL, 3684891, 1198913, 119-8913
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 3,82*
    € 5,76*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 4,39*
    € 6,60*
    € 8,95*
    ab € 4,60*
    € 7,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,66*
    € 14,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-591
    ab € 9,74*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-101
    ab € 17,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.