Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Aluminium Frontplatte 3U x 4TE, Unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172603
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3684891
EAN/GTIN:
     5059040257856
Suchbegriffe:
Frontplatte
rittal aluminium frontplatte
rittal frontplatte
aluminium frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Unlackiert
Material = Aluminium
Breite = 20mm
Teileinheiten = 4TE
Höheneinheiten HE = 3U

Außerdem erforderlich: Befestigungsschrauben mit Kunststoffmanschetten. Standard-Frontfüllplatte. Lieferumfang:. 1 x Füllplatte: 2,5 mm Aluminium, hell eloxiert
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Unlackiert
Material:
Aluminium
Breite:
20mm
Teileinheiten:
4TE
Höheneinheiten HE:
3U
Weitere Suchbegriffe: 172603, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, Rittal, 3684891, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,39*
€ 6,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,60*
€ 7,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,71*
€ 14,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.