Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-29091
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 25/2x6
EAN/GTIN:
     4024092114786
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung
Jacob Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6 Ausführung sonstige, Außendurchmesser 19,8mm, Innendurchmesser 6mm, Stärke 9,3mm, Passend zu Gewindemaß metrisch 25, Anzahl der Durchführungen 2, Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
9.3 mm
Passend zu Gewindemaß metrisch:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: jacob dichtring, dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2018*
€ 0,2918*
Lager 5382
443
50
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,30*
50
€ 3,90*
ab € 0,228*
€ 0,328*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,19867*
€ 0,36867*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2231*
€ 0,4231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.