| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,23* pro Stück |
| |
Jacob PA-Gegenmutter M20x1,5 50.220 PA 7035 (9 Angebote) Jacob PA-Gegenmutter M20x1,5 50.220 PA 7035 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, H... |
|
ab € 0,0533* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,20* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung, 11 ... 16mm, M25 (5 Angebote) Kabelverschraubung, Typ=50.625M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=11 mm, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Material Kabelvers... |
|
ab € 2,69* pro Stück |
| |
MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 M (10 Angebote) MS-Kabelverschraubung MS M20x1,5 50.620 Mintegrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage, *IP69K geprüf... |
|
ab € 1,36* pro Stück |
| |
PA-Gegenmutter M16x1,5 50.216 PA 7035 (10 Angebote) PA-Gegenmutter M16x1,5 50.216 PA 7035zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff |
|
ab € 0,0394* pro Stück |
| |
PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035 (10 Angebote) PA-Gegenmutter M25x1,5 50.225 PA 7035zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff |
|
ab € 0,0728* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,58* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 PA 7035 (10 Angebote) Kabelverschraubung M32x1,5 50.632 PA 7035integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7035, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff |
|
ab € 0,63* pro Stück |
| |
Blindstopfen M12, Messing, vernickelt, IP66 / IP68 (5 Angebote) Blindstopfen, Typ=10.1215M-G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=5 mm, Stopfendurchmesser=16 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, ... |
|
ab € 0,4387* pro Stück |
| |
Jacob EDELSTAHL-Gegenmutter M20x1,5 50.220 ES (8 Angebote) Jacob EDELSTAHL-Gegenmutter M20x1,5 50.220 ES Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl sonstige, Oberfläche unbe... |
|
ab € 1,31* pro Stück |
| |
PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PA (8 Angebote) PA-Reduktion M25/M20x1,5 M25M20PAzum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff |
|
ab € 0,25* pro Stück |
| |
Blindstopfen PG9, Messing, vernickelt, IP68 / IP69K (4 Angebote) Blindstopfen, Typ=1009M/G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=4.5 mm, Stopfendurchmesser=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, S... |
|
ab € 0,3492* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,7192* pro Stück |
| |
Kabelverschraubung, 14 ... 20mm, M32 (5 Angebote) Kabelverschraubung, Typ=50.632M-L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=13 mm, Klemmdurchmesser max.=20 mm, Klemmdurchmesser min.=14 mm, Material Kabelvers... |
|
ab € 5,65* pro Stück |
| |
|