Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6
Artikel-Nr.:
     3517A-65923142
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 25/2X6
EAN/GTIN:
     4024092114786
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 25/2x6

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
19,8 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
9,3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
2
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2018*
€ 0,2918*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,228*
€ 0,328*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19867*
€ 0,36867*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2178*
€ 0,4231*
4 Tage
349
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2228*
€ 0,4271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.