Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leuchtmelder Linse grün, flach Q18LF-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-29064
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088337
EAN/GTIN:
     4015080883371
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton (Moeller) Leuchtmelder Linse grün, flach Q18LF-GN Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder 1, Farbe der Linse grün, Bauform der Linse quadratisch, Lochdurchmesser 16mm, Breite der Öffnung 16mm, Höhe der Öffnung 6mm, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Ausführung der Linse flach, Schutzart (IP), frontseitig IP65,
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 9,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 9,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 10,83*
1
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 10,99*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,42*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0813*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0815*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
089247
ab € 0,66825*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.