Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss schwarz, IP65 Q25BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-25260551
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036976
EAN/GTIN:
     4015080369769
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Blindverschluss schwarz, IP65 Q25BS

Blindverschluss, Sortiment: Zusatzausrüstung, Funktion: zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Einzelgerät, Ausführung: für Rastermaß 25 x 25 mm, Schutzart: IP65, schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, eaton blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Verschlussstopfen, Blindverschluss, Blindplatte, Blindabdeckung, Abdeckplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 2,08*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,57*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,933*
€ 2,693*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,91*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,693*
€ 3,20467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,533*
€ 3,01427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,373*
€ 2,82387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,933*
€ 2,30027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,65*
Ähnlich
Eaton
088110
ab € 7,10*
Ähnlich
Eaton
090482
ab € 7,11*
Ähnlich
Eaton
088404
ab € 7,07*
Ähnlich
Eaton
054039
ab € 5,68*
Ähnlich
Eaton
054040
ab € 5,69*
Ähnlich
Eaton
093625
ab € 6,08*
Ähnlich
Eaton
079395
ab € 6,49*
Ähnlich
Eaton
080166
ab € 6,33*
Ähnlich
Eaton
086269
ab € 7,09*
Ähnlich
Eaton
088739
ab € 7,10*
Ähnlich
Eaton
093623
ab € 4,54*
Ähnlich
Eaton
088561
ab € 8,44*
Ähnlich
Eaton
036598
ab € 8,45*
Ähnlich
Eaton
038773
ab € 14,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.