Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verdrahtungskanal 25x30mm grau HTWD-PW-25X30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-282451
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10028
EAN/GTIN:
     8015892500134
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
HellermannTyton Verdrahtungskanal 25x30mm grau HTWD-PW-25X30 Höhe 30mm, Breite 25mm, Schlitzabstand 7,5mm, Schlitzbreite 5mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Kriechstromfest, Nutzbarer Querschnitt 275mm², Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe sonstige, Neben der Bodenlochung entsprechen beim Verdrahtungskanal TD auch die Abmessungen der DIN 43659.

Die Maße der Stege sowie die Schlitzbreiten liegen zwischen denen der Verdrahtungskanal-Serien T1 und T1-E.

Dadurch wird der Einsatz der Verdrahtungskanäle TD in fast jeder Anwendung ermöglicht.

Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
275 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kanal, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
€ 65,00*
ab € 2,99306*
€ 3,60306*
24 Tage
nicht lagernd
72
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,61*
19 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 3,81*
72
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 3,87*
Lager 5382
nicht lagernd
72
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 4,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 144 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 360 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 720 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 36000 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Meter
Mindestbestellmenge: 72 Meter ( entspricht € 333,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.