Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 25x30mm grau HTWD-PW-25X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x30 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     3518I-80755590
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10028
EAN/GTIN:
     4031026566948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Verdrahtungskanal 25x30mm grau HTWD-PW-25X30

Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser. Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte. Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 214,3908*
€ 261,6804*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,73424*
€ 262,29384*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,79*
€ 277,1604*
€ 5,95*
ab € 230,52888*
€ 280,81872*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 270,38016*
€ 323,43048*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,6804*
€ 311,39968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,3108*
€ 307,38985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,06064*
€ 302,33216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,6904*
€ 288,80158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,3908*
€ 255,12505
pro Packung
1 Packung enthält 72 Meter (ab € 2,97765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.