Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann T1-25x30-PVC-GY Verdrahtungskanal grau 72m 181-10028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0117820
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10028
EAN/GTIN:
     4031026566948
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser. Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte. Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration. Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PW Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel, engstehend zu montieren. Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert. Bodenlochung nach DIN EN 50085. Der HTWD-PW Verdrahtungskanal wird in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt und ist besonders für Kabel mit größerem Querschnitt geeignet.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 214,3908*
€ 261,6804*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,73424*
€ 262,29384*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,79*
€ 277,1604*
€ 5,95*
ab € 230,52888*
€ 280,81872*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 270,38016*
€ 323,43048*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,29384*
€ 312,12967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,85368*
€ 308,03588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,62368*
€ 303,00218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,234*
€ 289,44846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,73424*
€ 255,53375
pro Packung
1 Packung enthält 72 Meter (ab € 2,98242* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.