Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex DNT Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-282400
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     UM10-HF1-Eca-1000VT
EAN/GTIN:
     5050268223715
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Brand-Rex DNT Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VT Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,56mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

75°C, Kategorie 7, NVP-Wert 75%, Dieses Datenkabel übertriffr die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards.

Es ist für Übertragungsraten bis 1000MHz ausgelegt und kann für alle strukturierten Verkabelungssysteme bis einschließlich Klasse F eingesetzt werden.

Halogenfreies Kabel (LSHF) nach IEC 60754-1und IEC 61034 ein.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.56 mm
AWG-Querschnitt:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Zell-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 75 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
75 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,9095*
€ 1,0495*
Lager 5382
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,14*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.