Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kunststoffwellschlauch SINUS RILL 9,9x13,0 PA6 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-278792
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806560
EAN/GTIN:
     4044773638431
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lapp Zubehör Kunststoffwellschlauch SINUS RILL 9,9x13,0 PA6 BK Nenndurchmesser 13mm, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 9,9mm, Werkstoff Polyamid 6, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) sonstige, Brandschutz nach UL 94 V0, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Flammverbreitend, Biegeverhalten flexibel, Längsgeschlitzt, Halogenfrei, Der parallel-gewellte Kabelschutzschlauch ist auf Grund seiner sinus-geschlitzten Form bestens zum Schutz von Kabel und Leitungen nach der Montage mit Steckverbindern geeignet.

Der sinus-förmige Schlitz ermöglicht nicht nur das Einführen von bereits montierten Kabeln und Leitungen, sondern bleibt bei Torsion auch weitgehend geschlossen.

Zum Anschluss des Schutzschlauches dienen passende Schlauchschellen.

Es besteht auch die Möglichkeit, Standard Schutzschlauchverschraubungen zu montieren, diese sind jedoch nicht teilbar und somit nur zum Durchführen von Kabel und Leitungen oder Anschlussteilen geeignet, die durch das innere der Schutzschlauchverschraubung passen.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9.9 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Brandschutz nach UL 94:
V0
UV-beständig:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Zulassung nach DIN 5510:
Nein
Zulassung nach NF F 16-101:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0604*
€ 1,3504*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,06432*
€ 1,35432*
50
Frei Haus
ab € 1,0814*
€ 1,3814*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,48*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2416*
€ 1,5816*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506915
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.