Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FCL 13 BK Kabelhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FCL 13 BK Kabelhalter Schwarz
Lapp SILVYN FCL 13 BK Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0199889
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54604*
€ 0,77604*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,549*
€ 0,779*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,621*
€ 0,881*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6362*
€ 0,8962*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5609*
€ 0,9009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77604*
€ 0,92349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73604*
€ 0,87589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68604*
€ 0,81639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64604*
€ 0,76879
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54604*
€ 0,64979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,7604* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.