Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Schütz 4p. 20A/AC-1,AC DILMP20(48V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276958
EAN/GTIN:
     4015082769581
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton (Moeller) Schütz 4p.

20A/AC-1,AC DILMP20(48V50HZ) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 48 ...

48V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 10A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 4,5kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 4, Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte.

Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten.

Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs.

Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
4.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 48v, 4-polig, 4. Pol, AC-Schütz, DILM, Drehstromschütz, Lastschütz, Magnetschalter, Motorschütz, Netz-Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,80*
€ 41,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 44,79*
€ 5,46*
ab € 35,65*
€ 46,97*
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 48,71*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,22*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,83*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,66*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,43*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,30*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,86*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,35*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.