Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster 13,5x16mm Knopf sw, Hülse sw PROTACT 681 KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272257
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61045
EAN/GTIN:
     4011459610456
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Grothe Klingeltaster 13,5x16mm Knopf sw, Hülse sw PROTACT 681 KS Werkstoff Kunststoff, Montageart Unterputz, Einbautiefe 15mm, Klingeltaster, Kunstst.

s-s/Plastic b-b, max.

24V AC /= (AC/DC)/1,5A, Ø16mm, Platte/plate 1-6mm, IP 54,

Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakte, Klingeldrücker, Kontaktplatte, PROTACT, Protact
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,73*
1
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,73*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,13*
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,19*
Lager 5382
14
1
€ 5,80*
ab € 6,19*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,79*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,08*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,50*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,30*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,08*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,57*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,56*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,86*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,94*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,39*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.