Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Klebeplatte sw 19,1x19,1mm ABMM-AT-C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-263993
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-C0
EAN/GTIN:
     0074983584925
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Panduit Klebeplatte sw 19,1x19,1mm ABMM-AT-C0 Länge 19,1mm, Breite 19,1mm, Höhe 4,6mm, Für max.

Bündeldurchmesser 3,7mm, Befestigungsart kleben, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Länge:
19.1 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
4.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
3.7 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3907*
€ 0,4707*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40072*
€ 0,48072*
Lager 5382
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C0
ab € 0,01711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.