Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector NH-Sicherungseinsatz G2 224A 500AC/440VDC 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249210
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA7242
EAN/GTIN:
     4001869071978
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Siemens Indus.Sector NH-Sicherungseinsatz G2 224A 500AC/440VDC 3NA7242 Baugröße NH2, Bemessungsstrom 224A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, NH-Sicherungseinsätze gibt es in folgenden Betriebsklassen: gG für den Kabel- und Leitungsschutz, aM für den Kurzschlussschutz von Schaltgeräten in Motorenstromkreisen, gR bzw.

aR für den Schutz von Leistungshalbleitern, gS: Die neue Betriebsklasse gS kombiniert Kabel- und Leitungsschutz mit dem Halbleiterschutz

Weitere Informationen:
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, feinsicherung flink, nh k-melder, siemens feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, SENTRON, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,09*
€ 9,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,42*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,45*
7 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 7,77*
€ 10,91*
Lager 5382
5
1
€ 5,80*
ab € 10,48*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,50*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.