Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel 90 M32 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229428
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032023
EAN/GTIN:
     4012195477853
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel 90 M32 OF Nenndurchmesser 32mm, Ausführung offen, Dichtbereich 16 ...

23mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Polyethylen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
16 mm | 23 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,23718*
€ 0,33718*
25
€ 5,46*
ab € 0,2416*
€ 0,3416*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2426*
€ 0,3426*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,39*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,2808*
€ 0,4008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.