| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-223895 Herst.-Nr.: 271423 EAN/GTIN: 4015082714239 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p 250A NZMC2-A250 Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 200 ... 250A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1500 ... 2500A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter 3p 250A Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Einstellbereich Überlastauslöser: | 200 A | 250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1500 A | 2500 A | Integrierter Erdschlussschutz: | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | Nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausgelöstmelder vorhanden: | Nein | Mit Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Motorantrieb integriert: | Nein | Motorantrieb optional: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, MCCB, NZM2, Schutz, Schutzschalter, Trenner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 655,29* | € 728,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 670,96* | € 749,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 710,67* | € 788,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 734,12* | € 813,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 807,46* | € 891,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|