Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 2S 380-440V50Hz f.Leistungss f.Lasts NZM1-XUHIV380-440AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B423E06
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259541
EAN/GTIN:
     4015082595418
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Unterspannungsauslöser 2S 380-440V50Hz f.Leistungss f.Lasts NZM1-XUHIV380-440AC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,40*
€ 99,51*
6 Tage
12
€ 8,90*
ab € 83,93*
€ 102,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,74*
€ 108,11*
€ 5,46*
ab € 93,91*
€ 113,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,08*
€ 135,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.