Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-214932
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1767
EAN/GTIN:
     4011126037623
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Kleinhuis Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1767 Nenndurchmesser 24mm, Durchmesser 14 ...

24mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Abstand zur Wand, Ausführung geschlossen, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
14 mm | 24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Druckschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2732*
€ 0,3832*
50
€ 3,90*
ab € 0,309*
€ 0,429*
2 Tage
850
1
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,43*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3277*
€ 0,4577*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1301*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 2,19238*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.