Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     3517A-65976787
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1767
EAN/GTIN:
     4011126037623
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1767

Tempo-Druckschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Gewinde M 6, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 26 x 36 mm Befestigungslochungen : 4,4 x 21 mm M 6 für Kabel-Ø : 16 - 24 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16..24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reihendruckschelle, Kabelschelle, Schelle, Iso-Druckschelle, Druckschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2732*
€ 0,3832*
50
€ 3,90*
ab € 0,309*
€ 0,429*
2 Tage
850
1
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,43*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3277*
€ 0,4577*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1311*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 2,18238*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.