Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück anth f.Antennendo.2-3Loch 12031606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211993
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12031606
EAN/GTIN:
     4011334221357
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
Berker Zentralstück anth f.Antennendo.2-3Loch 12031606 Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung Koaxial-Antennensteckdose, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante anthrazit, Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Berker B.3/B.7 Glas anthrazit, matt - mit ausbrechbarem SAT-Eingang
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, sat-antennendose, schalterabdeckung antrazit, Antennen-Steckdose, Aufnahmemodul, Auslass, B.1, B.3, B.7, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, S.1, TV / Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 7,08*
Lager 5382
61
€ 5,80*
ab € 4,90*
€ 7,34*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,35*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
12031404
ab € 6,77*
Ähnlich
Berker
12038982
ab € 2,77*
Ähnlich
Hager
12031909
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
12038989
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.