Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 12031909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 12031909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 12031909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38887296
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     12031909
EAN/GTIN:
     4011334221364
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Durchgangsdose
Schalterabdeckung
Zentralstück für 2- und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
12031404
ab € 6,77*
Ähnlich
Berker
12038982
ab € 2,77*
Ähnlich
Hager
12038989
ab € 2,77*
Ähnlich
Berker
12031606
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.