Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 12031404 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 12031404 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Berker 12031404 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586287
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12031404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
Der Berker S.1 mit charakteristisch gewölbtem Rahmen hat Standards gesetzt. Durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das wiederum hat ihn schnell zu einem äußerst beliebten Standard in Büros und Privathäusern gemacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
12038982
ab € 2,77*
Ähnlich
Berker
12031606
ab € 4,67*
Ähnlich
Hager
12031909
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
12038989
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.