Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Berker Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84592768
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12031606
EAN/GTIN:
     4011334221357
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Antennendoseabdeckung
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Passend zu Antennen-Steckdosen führender Hersteller. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Dicke
9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
12031404
ab € 6,77*
Ähnlich
Berker
12038982
ab € 2,77*
Ähnlich
Hager
12031909
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
12038989
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.