Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck LED-Anzeigeleuchte K50LGRYPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-205684
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3075671
EAN/GTIN:
     0662488756710
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Turck LED-Anzeigeleuchte K50LGRYPQ Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Spannungsart DC, Nennspannung 30V, Schutzart (IP) IP67, Anzahl der Farben 3, Anzahl der Modi 1, Montageart sonstige,
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
3
Anzahl der Modi:
1
Montageart:
sonstige
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 105,90*
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,24*
€ 107,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,19*
€ 107,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,42*
€ 110,67*
Lager 5382
83
€ 5,80*
ab € 113,77*
€ 135,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2204986
ab € 187,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.