| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2904765 Herst.-Nr.: 3075671 EAN/GTIN: 0662488756710 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeigeleuchten Die Vorteile der LED-Anzeigeleuchten der EZ-Light Familie: Geringerer Montageaufwand da alle Farben in einer Lampe Bis zu 5 Farben in einem Gerät. Sieben Funktionen möglich mit konstantem, blinkenden oder wechselnden Farben Modelle mit intergriertem Tonsignalgeber M30-Standard-Schraubgewinde für Bedienpulte 50 mm Robust, Schutzart IP 67/IP 69K Stecker M12 x 1 Farbe: grün, rot, orange Ausführung: - Anschluss: Stecker M12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, banner led anzeigelampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 106,20* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,57* | € 107,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,86* | € 107,83* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,54* | € 111,17* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,04* | € 112,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|