Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K50L, LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner K50L, LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm
Banner K50L, LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8654977
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K50LGRYPQ
EAN/GTIN:
     0662488756710
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Linsenfarbe = Grün, Rot, Gelb
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 40mA
Sockeldurchmesser = 50mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = K50L
Multifunktion = Ja
Höhe = 69mm
IP Schutzart = IP67, IP69
Temperatur min. = -40°C

Banner-LED-AnzeigeDie Banner-LED-Anzeige bietet eine extrem helle Beleuchtung für die Anzeige in Innenräumen und Außenbereichen. Es hat drei Display-Farben (grün, rot und gelb). Diese Signalleuchte besteht aus einem robusten 30-mm-Sockel aus Polycarbonat und einer lichtdurchlässigen Kuppel aus Polycarbonat. Dies ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen geeignet.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 18 V dc und 30 V dc Immun gegen elektromagnetische Störungen und HF-Störungen Sockelmontage Intensive Lichtleistungsstufen für Anwendungen im Freien Kompakte Geräte sind vollständig eigenständig und es ist kein Controller erforderlich Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 50 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP67 Schutzart IP69K CE-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Linsenfarbe:
Grün, Rot, Gelb
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
40mA
Sockeldurchmesser:
50mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
K50L
Multifunktion:
Ja
Höhe:
69mm
IP Schutzart:
IP67, IP69
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen grün, led anzeigelampen, banner led anzeigelampe, 8654977, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K50LGRYPQ, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 106,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,04*
€ 107,76*
141 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,67*
€ 107,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,99*
€ 110,97*
€ 5,46*
ab € 93,28*
€ 111,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2204986
ab € 186,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.