Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-204955
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1818225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sonnensensor
Wetter-Station
Wetterstation
sonnensensor somfy
Somfy Soliris Sensor RTS + Regenoption 5m Ka.sw 1818225 Funkfrequenz 433,42MHz, Rollingcode-System, Reichweite 20m, Anzahl der Befehle 4, Schutzart (IP) IP34, Stromversorgung 230 V AC, Funk-Wind- und Sonnensensor Soliris Sensor RTS LED mit Regenfühleranschluß 5m Kabel schwarz zur Steuerung eines Markisenfunkantriebes
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
4
Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Funkcodiergerät:
Nein
Schutzart (IP):
IP34
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sonnensensor, Funksender, Markisenfunksensor, Sender, Sonnensensor- Windsensor für Funk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 213,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,10*
€ 214,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,33*
€ 218,77*
Frei Haus
ab € 183,08*
€ 219,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 190,11*
€ 226,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.